D-1008-6-2-90L 超硬ロータリーバー ロングシャンク(球型) ニコルソン 46777351

超硬ロータリーバー ロングシャンク(球型)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本シャンク径(mm)6カット名称シングルカット刃径(mm)9.5注文コード46777351品番D-1008-6-2-90L
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
シャンク径(mm)6全長(mm)84刃長(mm)7.9刃径(mm)9.5形状球型カット名称シングルカット材質超硬
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46777263
2020-04-11
用途: 部品修正仕上げ
沼崎製作所

3mm軸でロングタイプは少なく狭く深い穴の仕上げには必要なものと思います。
頭も円形なので先端でカットもできるのでよろしいかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする