71128 A型1号硝子蝶番 スリーナイン島野 46777701

 

71128 A型1号硝子蝶番 スリーナイン島野 46777701
71128 A型1号硝子蝶番 スリーナイン島野 46777701
71128 A型1号硝子蝶番 スリーナイン島野 46777701

A型1号硝子蝶番

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2個)サイズ(mm)5×40仕上HG(#600)注文コード46777701品番71128
参考基準価格(税別)¥4,813販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

硝子加工一切不要

耐荷重(kg)5/組仕上HG(#600)サイズ(mm)5×40仕様最大硝子サイズの目安/H800mm×W500mm材質ステンレス(SUS430)
注意
※この商品は屋内陳列用です。建具にはご使用にならないでください。
※設定の硝子サイズ・重さは、あくまでも目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45556944
2021-02-05
用途: ドアの部品
飲食業

買ったサイズを間違えました、わかりやすい表記が助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする