動力用押釦開閉器 DKD

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46777972 品番DKD233
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,810

超小形のため、取付スペースが僅少。
押しボタン操作部をシリコン製の透明パッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防ぎます。
外皮けんろう長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
簡単な構造でメンテナンスが容易です。
セルフアップ式端子ねじ

種類露出形 ボタン数2 極数(P)3 定格使用電流(A)15 定格使用電圧(V)AC220/AC440 定格容量(kW)三相220V/2.2、440V/1.5 材質(ケース) 絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上 保護等級IP53(ボタン部のみ) 開閉寿命(回)25万以上(諸条件はJISC4504に準拠) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 耐電圧(V/min)1500(AC220)/2000(AC440) 周囲温度(℃)-10〜+50 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm 付属品ボタンパッキン マンセル10GY6/0.5 定格周波数(Hz)50/60 準拠規格電気用品安全法に準拠 最大許容電圧(V)AC440 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気 操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない 耐衝撃衝撃加速度30G 質量(g)180

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46777972 DKD233 19106389 - DKD233 大日製作所 DKD233 大日製作所 1個 3,698 税込4,068 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46777972
2024-11-28
用途:
機械のスイッチ
株式会社美磨 様

正面のネジが外れやすく、外れたあとは付けにくいです。

対象商品:
46777972
2019-08-13
用途:
機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

この価格と性能には大変満足しています、次回も利用します。

対象商品:
46777972
2018-03-09
用途:
機械修理の部品
株式会社不二機械 様 (サービス業)

他社開閉器の代替品として購入しました。
汚れが激しい機械のスイッチとして使用します。
汚れが付くとボタンのon/offが引っ掛かることがよくあるので、こちらのカバー付き製品に期待しています。
しかし、カバーの耐久性が気になるところです。
いずれは破けるでしょうけれど、どのくらい持つのかなぁ〜。

対象商品:
46777972
2014-01-19
用途:
修理時のスイッチ取りけえにて使用

押しボタン操作部をシリコン製の透明パッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入が無い為、取り付け場所に困らず取り付けが出来る為。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「動力用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする