クリヤーブック(固定式・サイドスロー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズA4タテ ポケット数10(20ポケット) 注文コード46778261 品番ラ-810G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,120
この商品はサイズ・ポケット数・色など14種類から選べます 他の種類を見る

大型書類も見開きで収容できるサイドスロータイプ
倍のサイズの書類も見開きで収容できます。
各種書類だけではなく、A4サイズの薄いカタログやパンフレットも穴をあけずにすっきり収容・保管できます。
タックインデックス付き
表紙ポケット付き(ラ-820・821のみ)

サイズA4タテ 仕様中芯カラー、替背紙式 材質(表紙)R-PP、(ポケット)PP 幅(mm)242 高さ(mm)312 背幅(mm)10 ポケット数10(20ポケット)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする