製品的にはとても良い製品です。
展示ポスターをラミネート加工すると入らないのでご注意下さい。
大きなポスターのフレームは結構高価で、しかもセットが難しいのですが、モノタロウさんのはポスターフレームはお手頃価格で、セットもやりやすくぴったりと入るので満足しています。ありがとうございます。
フレームがしっかりしていて持ち運びにも安心です。高いと思いましたが買って良かったです。
軽くて簡単に装着出来るのと、ポスターが長持ちするので何度もリピートしています。
残念な買い物でした。
ボールペンでツメを外すとありましたが、固くてなかなか外れません。
幸いツメは折れませんでしたが4個の内の1個は爪が戻らず、枠が固定できません。ハッキリ言って弊社に届いたのは出来損ない商品でした。
直近の書き込みの評価に満足度の低いものが多いように思われるので商品が「改悪」されているように感じるのは私だけでしょうか?
至急改善する、或いは、コーナーの樹脂部品のみの購入ができるようにしなければモノタロウ様の商品管理に対する姿勢が疑われるように思われます。
ボタンを押して外すのが最初やりにくかったのですが、慣れれば簡単に出来ました。滅多にポスターを入れ替えることはないので問題ありません。物としてはいいんじゃないでしょうか。
ただ、付属の吊り下げリングがどこを探してもなかったので、100円ショップで似たようなのを買って取り付けました。製品自体は問題なかったので残念です。
ワンプッシュで取り外しができるので、工具が要らずに簡単に使えるのが良いです。リングも付属しているので、すぐに使えました。小さいサイズも購入しようと思います。他のカラー(白や黒)等があればよいと思いました。
最初、ロック部のツメを差し込む力加減が分からず、ツメが戻ってこないトラブルが発生しましたが、ロック部の構造を確認して以降はスムースに使用できていますシンプルな構成が故に多少の撓みはありますが、安価で軽量、使い勝手が良いので引き続き利用したいです 装備品などを極力省いて梱包用品に特化した廉価版があると尚、助かります