- ポスターパネル アルミ製 4辺前開き式 モノタロウ 46778997 - ポスターパネル アルミ製 4辺前開き式 モノタロウ 46778997 - ポスターパネル アルミ製 4辺前開き式 モノタロウ 46778997 - ポスターパネル アルミ製 4辺前開き式 モノタロウ 46778997 - ポスターパネル アルミ製 4辺前開き式 モノタロウ 46778997

ポスターパネル アルミ製 4辺前開き式

(17件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46778997 品番 -
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

前開き式のアルミ製フレームです。四隅の裏面にロック機能付き。

サイズA1 色(フレーム)シルバー 用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。 付属品バックスプリング・吊り紐・取扱説明書 仕様4辺前開き式フレーム・ロック機構付 材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリアセタール、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t 厚さ(mm)20 寸法(mm)594×841 (作品寸法) 質量(kg)1.18 外形寸法(縦×横)(mm)845×598 内寸法(縦×横)(mm)829×582
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:取扱説明書
注意
※本製品は屋内用です。屋外での使用は避けてください。
※湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、冷暖房器具周辺での使用は、変形等劣化の原因となるますので避けてください。
※フレームの断面は鋭利になっています。取扱いにご注意ください。※透明板は傷つきやすいのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品説明動画

ポスターパネル アルミ製 4辺前開き式
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:551

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
地域活動のPR
サービス業

・サイズ的に安価で、掲示物の入れ替えも比較的容易
・パネル軽量であるが、強度的に疑問残る

2025-05-26
用途:
展示会
教育・研究機関

裏側のストッパーが少し固めでしたが、取り付けできました。

2025-03-21
用途:
掲示
教育・研究機関

ワンタッチで枠がはずせます。ポスターの出し入れはとても簡単。また、軽いので取り扱いが簡単です。逆に強度についてはやや頼りない印象です。

対象商品:
46779006
2024-07-05
用途:
旗・写真の掲示
株式会社プライム・ヒル 様 (サービス業)

とても軽く、出し入れ等も簡単。
また、ネジだとなくしてしまうこともあるが、しっかり留まる工夫がされせているので、扱いやすい。
大きさの種類が多く、用途に合わせてリピートしている。

1人が参考にしています
対象商品:
46779033
2022-11-09
用途:
ポスター掲示
教育・研究機関

大きなサイズで、価格も抑えめで、壁に掛けるから軽めのものを探していました。丁度良いものを見つけました。まだ掛けたいポスターがあるので、追加購入を検討中です。

1人が参考にしています
対象商品:
46779006
2022-08-22
用途:
パネルの中に旗を入れ壁面に飾る
株式会社プライム・ヒル 様 (サービス業)

布を中に入れましたが、簡単に一人でも作業できました!

対象商品:
46779033
2022-05-23
用途:
社内ポスター用

社内でポスターを作り、もったいないのでパネルに入れました。
セロハンテープで貼るより何十倍も見栄えが良くなりました。

対象商品:
46778997
2022-05-03
用途:
ポスター入り口展示
有限会社鐘商 様 (サービス業)

安くて使いやすい商品
数回張替えで耐久性あれば大満足

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
吊り紐のみの取り扱いはありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-06-27
質問:
バックスプリングのみの取り扱いはありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-06-27
質問:
収納可能な作品の厚みは、最大何mmまでですか。
回答:
厚み:2.9mmまでの作品が収納可能です。
2024-06-27

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする