フジカラー
フジカラーの ファイリング
フジカラーの アルバム
フジカラーの 工事用アルバム
工事写真帳L再生
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46780465
品番
56946
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
サイズ
A4
仕様
工事内容記入欄付
セット内容
ポケット台紙50枚+表紙5組+とじヒモ5本
質量(g)
920
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×305×22
穴数
4
対応
E・Lサイズ兼用