曜日別特売
04142 工事写真帳Lスペア再生(A-L6W) フジカラー 46780492

工事写真帳Lスペア再生(A-L6W)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(500枚)
内容量1袋(500枚)注文コード46780492品番04142
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
用途工事用アルバム規格A-L6W・4穴外形寸法(縦×横)(mm)300×220収容数E・L判6枚(1枚両面)サイズA4仕様替台紙500枚エコマーク認定認定エコマーク認定番号18112089
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46780492
2023-04-29
用途: 提出書類他
ペクッド建設業・工事業

最もオーソドックスだと思うプリント写真サイズで多くの写真を整理・提出しますので使い勝手が良いです。手短く記入できるメモ欄があるので写真のコメントが書き込めるのも良いです。写真の撮影方向などのメモや簡易な略図も入れることができるので、発注者様に喜ばれています。

対象商品 : 46780483
2023-04-18
用途: 作業写真を綴じてます
運輸・通信業

作業写真を工程別に綴じるのに使用しています。
しっかりしたつくりなので
助かってます!

対象商品 : 46780483
2016-03-07
用途: 工事写真帳、提出
株式会社西日本硝子センター建設業・工事業

メーカー品を安価で提供していただいているので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする