F-221 吸油マットDP-X CONDOR(山崎産業) 46782994 F-221 吸油マットDP-X CONDOR(山崎産業) 46782994 F-221 吸油マットDP-X CONDOR(山崎産業) 46782994 F-221 吸油マットDP-X CONDOR(山崎産業) 46782994

吸油マットDP-X

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 46782994 品番 F-221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

PET繊維で強力吸油・吸水。
転倒事故の防止や美観維持に役立ちます。
カッターやハサミで自由にカットができるため、広さや形状に合わせた施工が簡単に行えます。

材質(表面/裏面)PET(ニーパン不織布)/ポリエチレン 用途吸油・吸水用マット。 その他(防炎性能登録番号)E2120054 トラスコ品番408-8441 幅(mm)900 厚さ(mm)約1.5 長さ(m)25 質量(kg/m2)約0.35 吸油性(g/m2)約1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-06-08
用途:
工場内の床面に敷く為
製造業

巻き癖が強く敷いただけではクルクルと自然と巻いてきてしまうため、
端が引っ掛かり危険。色々試行錯誤したがどうにもならず半分ほど未使用で眠っている。

3人が参考にしています
対象商品:
46782994
2015-05-19
用途:
生産現場にてオイル汚れ対策

吸油スピードが速く使い勝手が良いです。今後、どの位の期間で交換が必要となるかをみて、費用対効果を検討の上、継続購入について考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸油マットの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/677/
2023-03-02

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする