FU642-000X-MB ペタキャッチ CONDOR(山崎産業) 46783003 FU642-000X-MB ペタキャッチ CONDOR(山崎産業) 46783003 FU642-000X-MB ペタキャッチ CONDOR(山崎産業) 46783003 FU642-000X-MB ペタキャッチ CONDOR(山崎産業) 46783003

ペタキャッチ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46783003 品番FU642-000X-MB
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

モップ・ほうき・杖などをすっきり収納できます。
ベースは粘着性シールの為フラットな壁ならキズつけずに何度でも貼り直せます。

仕様
(取り付けできる面)光沢のある平らな面、プラスチック、本品より大きなタイル、ステンレス、鏡面、厚いガラス
(取り付けできない面)凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、すりガラス、薄いガラス、本品より小さいタイル、プリント合板、ペンキなどの塗料を施した面、大理石等の天然石、素焼きタイプのタイル、木壁、しっくい、モルタル、セメント、布やビニールなどの壁紙、繊維製品、革製品、樹脂コーティングしていない紙製品
掛数(本)1 耐荷重(kg)2 用途モップ・ほうき・杖などの壁掛け用ホルダー。 トラスコ品番430-8638 材質(本体/ローラー)スチール・PVC 幅(mm)50 高さ(mm)50 質量(g)80 奥行(mm)45 材質(シール)スチレン系エラストマー
注意
※固定可能サイズ:直径22〜35mmまでの物。
※取付の際、壁面のホコリをよく拭き取ってご使用ください。
※貼り直す時は角から剥がしてください。本体をひっぱって剥がさないでください。
※割れ物、危険物、高価な物を掛けないでください。
※シールはもみ洗い、こすり洗い、強い衝撃を与えないでください。
※パイプ素材や形状、表面状態などによっては充分に保持しないことがあります。
※接着面が汚れた場合は中性洗剤で洗い、乾燥後ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46783003
2024-02-16
用途:
ほうき固定用
公益財団法人日本生命済生会 様 (医療・福祉・介護関連業)

倒れることが無くなったので
ストレスが溜まらなくなりました!

対象商品:
46783003
2024-05-11
用途:
壁紙
サービス業

壁紙の上から貼れるタイプを購入ピニングで補強して使用

対象商品:
46783003
2017-11-19
用途:
ほうきの収納

ほうきがワンタッチで収納でき脱着が非常にスムーズで使いやすいです、何より今までは無造作にほうきを置いていましたが収納場所がしっかりと決まり掃除の頻度も高まり倉庫内も奇麗で気持ちもさわやかです。

対象商品:
46783003
2018-12-25
用途:
病院受付前 お年寄りの杖の 保管
建設業・工事業

脱着が 固く(保持のためには やむを得ないが)
お年寄り自身にさせるには 不向き

1人が参考にしています
対象商品:
46783003
2018-01-12
用途:
整理整頓
株式会社大阪内職加工センター 様

家でも使っていますが、車内の狭い空間で有効利用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
46783003
2016-12-23
用途:
ほうきやモップの保管

硝子や金属板に簡単に取り付ける事ができ、貼りつき強度も問題ないレベル。

1人が参考にしています
対象商品:
46783003
2014-09-19
用途:
新築の住宅用に購入しました。

便利で好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする