フローリングドライシート30P

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30枚) 注文コード46783021 品番MO649-025X-MB
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

髪の毛・ほこりなどをしっかりキャッチします。
両面使用可能で経済的です。

商品タイプ取替シート 用途フローリング床、Pタイル、ビニール床、たたみなどの床掃除用ドライシート。 トラスコ品番441-4314 材質ポリエステル 質量(g)100 タイプドライシート 寸法(幅W×奥行D)(mm)300×200 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-04
用途:
清掃時

毎日、作業終了後の清掃時に使用していますが、問題なく軽々とホコリをからめとってくれるし、値段も安いのでとても助かってます。

対象商品:
46783021
2021-02-08
用途:
事務所掃除時
農・林・水産業

1枚単価が安い。大きさも小さすぎないし、破れにくいのでおすすめです。

対象商品:
46783021
2021-05-05
用途:
清掃
Polish 様 (サービス業)

使い勝手も良いが、とにかくコスパがいいので遠慮なく使える

対象商品:
46783021
2017-06-01
用途:
普通に家庭で使用

とても安価だが、普通に使える。モノタロウ取り扱い製品の中でも特にコストパフォーマンスが優秀な一つだと思う。

対象商品:
46783021
2015-11-16
用途:
雑巾として
マイセルオート 様

濡れても丈夫でかなり使い込めます

対象商品:
46783021
2014-01-20
用途:
自宅室内の床清掃

薄手の生地でしたが、髪の毛や綿ぼこりをしっかりと絡めとることができました。
価格も安いし類似品と比べても遜色ないので、また購入したいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする