CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
ノンスリップマット メタルグリップコーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46783082
品番
F-226-FC
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ノンスリップマット メタルグリップ用の縁駒コーナーです。
材質
再生PVC
用途
ノンスリップメタルグリップ用コーナー。
トラスコ品番
441-4268
種別
コーナー
厚さ(mm)
14
寸法(mm)
75×75
質量(g/枚)
約40
商品説明動画
ノンスリップメタルグリップ
参考になった