曜日別特売
T=9 吊りピース スリット付 フルサト工業 46783283

T=9 吊りピース スリット付 フルサト工業 46783283
T=9 吊りピース スリット付 フルサト工業 46783283

吊りピース スリット付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法t(mm)9
内容量1個注文コード46783283品番T=9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
寸法A(mm)130寸法B(mm)100寸法C(mm)50寸法D(mm)42寸法E(mm)5寸法t(mm)9材質SS400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46783292
2022-02-01
用途: 天井クレーンの吊り上げよう
沼田エンジニアサービス卸売・小売業

使いやすくて大変ありがたかったです。次回もよろしくお願いします。

対象商品 : 46783292
2017-12-27
用途: 天秤吊り具作成に使用
アグリサービス ココー (ASココー)自動車・二輪車・自転車関連業

天秤吊り具作成に使用。
厚さ強度的には問題なし。
スリット無し仕様及び、もう少し小型版があるとよかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする