曜日別特売
T3.2 H60 ネコピース 2ツ穴 フルサト工業 46783353

T3.2 H60 ネコピース 2ツ穴 フルサト工業 46783353
T3.2 H60 ネコピース 2ツ穴 フルサト工業 46783353

ネコピース 2ツ穴

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法W(mm)85
寸法H(mm)60
寸法t(mm)3.2
内容量1個注文コード46783353品番T3.2 H60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
寸法A(mm)90寸法B(mm)40寸法D(mm)14.5寸法H(mm)60寸法P(mm)50寸法W(mm)85寸法t(mm)3.2材質SPHC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46783344
2022-07-09
用途: 通常の使い方では無いですが、

通常の使い方では無いですが、鉄骨に棚付けたりする時に非常に強度がありその上安価なのでとても良い

2が参考にしています
対象商品 : 46783335
2020-09-15
用途: 溶接作業の補強材として
株式会社 小池産業

凡庸補強材として便利に使用させてもらっています。
欲を言えばもう少しサイズにバリエーションがほしいかも

1が参考にしています
対象商品 : 46783432
2021-05-30
用途: 鉄骨車庫用のステー取付に使用

コスパが良く価格を気にせず使用出来るのが何よりです。

2が参考にしています
対象商品 : 46783344
2020-04-06
用途: 鉄骨組立作業
建設業・工事業

作業小屋の胴縁固定に使用しました。アングルのコーナーが補強されているので助かります。

対象商品 : 46783396
2016-11-11
用途: 構造物製作

数個必要で、ばら売りでされていたのは良いが、サムネ画像のように自立せずに倒れてしまう。溶接してしまえば関係のないことだが、仮置きするときに不便。

2が参考にしています
対象商品 : 46783396
2016-08-12
用途: 鉄骨柱使用

個々にシ-ルを貼らないでほしいです

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 46783405
2015-10-27
用途: 鉄骨

商品・価格は良かったです。
ただ、発送が遅くて少し困りました。

対象商品 : 46783353
2015-07-06
用途: 鉄骨建物の胴縁取付用
有限会社藤正鉄工

特段感じませんが納期が的確ですごくありがたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする