曜日別特売
T4.5 H30/80 ネコピース縦穴 フルサト工業 46783615

T4.5 H30/80 ネコピース縦穴 フルサト工業 46783615
T4.5 H30/80 ネコピース縦穴 フルサト工業 46783615

ネコピース縦穴

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法W(mm)100
内容量1個注文コード46783615品番T4.5 H30/80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
寸法A(mm)80寸法B(mm)50寸法D(mm)14.5寸法H1(mm)30寸法H2(mm)80寸法P(mm)50寸法W(mm)100寸法t(mm)4.5材質SPHC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46783624
2016-09-29
用途: バイクリフト製作

生鉄は錆びやすいはずなのに、裸で放置してもさびにくいのが驚いた。
なのに"さび止めの油っぽさ"がないので、溶接時の扱いが楽。
薄くクリア塗装がしてあるのかな?
まぁ、最後に塗装するからさびにくさはあんまり関係ないけど、微妙に嬉しかった(笑)

1が参考にしています
対象商品 : 46783615
2016-11-29
用途: オイルドレンの固定
その他業種

厚さがあり強度は心配ないが、腐食に対する耐性に期待。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする