SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 単水栓
厨房用自在水栓
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46783834
品番
A1310-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
用途
厨房用
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
パイプ長(mm)
170
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形
商品説明動画
単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった