画像準備中

厨房用立型自在水栓

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46783922 品番A5310L-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,350
この商品はハンドルなど4種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)13 用途厨房用 取付穴径(Φmm)22〜27 ハンドル形状レバーハンドル パイプ長(mm)170 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
設備
有限会社ケイエムティー 様 (卸売・小売業)

何時も使っているので、厨房用は便利です。特に水用お湯用、もう少し安ければ最高です。

対象商品:
46762554
2024-01-27
用途:
厨房工事時
山陽設備 様

満足しています
吐水口300oが付いていればより満足です

対象商品:
46762554
2016-07-18
用途:
ホテル厨房
サービス業

使用頻度が多いので、定期的な交換に適した価格

対象商品:
46762554
2015-06-06
用途:
業務用シンクの水栓の交換

スパウトの長さ220mmのものを置いて欲しい

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後のラインナップの参考にさせて頂きます。
あわせてメーカーにも申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする