画像準備中

切替シャワー

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46784053 品番PM252-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,160
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。

材質ABS樹脂、黄銅 仕様シャワー/泡沫切替 タイプ首固定・ネジ込み式 最高使用温度(℃)60 用途キッチン用。 水流切替対応

商品説明動画

キッチンの水栓をシャワーにしよう/三栄水栓KS-23
この動画は、20人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46762694
2024-08-22
用途:
食器洗浄や調理全般
その他業種

シャワーに切り替えて使用すると水の使用量が少なく節水できる。

対象商品:
46762694
2023-07-04
用途:
台所・シンクでの食器洗い
卸売・小売業

もう何年も、この商品を使っています。コンパクトで使いやすいです。
通常水とシャワー水の切り替えも簡単です。
定期的に交換しています。ここで買うのが一番安いです。

対象商品:
46762694
2020-12-02
用途:
日常のシンク
製造業

シンクの蛇口に取り付けて使用しています。シャワーで食器洗い出来るので水の飛び散り無くなり洗いやすくなり良かったです。

対象商品:
46762694
2021-01-10
用途:
食器洗い

取り付けもかんたですし使い勝手も問題なく使用しています。

対象商品:
46762694
2021-05-27
用途:
キッチン
農・林・水産業

20数年使っていた他社製品からの乗り換えです。可も無く不可も無く。

対象商品:
46762694
2020-07-08
用途:
自宅
製造業

ワンルームのシンク用を取替えて使用しています。
シャワーがなかったので水撥ねがあり付近が水浸しになっていたんですが
シャワーに帰ると飛散りもなく食器洗いも効率よくなりました。

対象商品:
46762694
2019-12-18
用途:
食器洗い
サービス業

特に問題は無いのですが、自分が商品を選ぶときにもう少し考えて購入したほうがよかったです。
いま使ってみて、水が真下に出るので洗う位置がせまくなってやりづらいかなと思ってます。
首を振れるもののほうがよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
46762694
2019-03-19
用途:
洗浄用シンクのフレキジブル蛇口に使用

細かい泡状の水流になり、水はねもすくなくて実用度は高い。やや、水流は弱くなるが問題は無い程度。最初に2個買って、好評だったので10個追加発注するぐらい好評。水流切り替えもスムースで使いやすい。ちょっとお値段はするが、機能からみて満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする