12mm アングルビット EIGERTOOL(アイガーツール) 46784771 12mm アングルビット EIGERTOOL(アイガーツール) 46784771 12mm アングルビット EIGERTOOL(アイガーツール) 46784771 12mm アングルビット EIGERTOOL(アイガーツール) 46784771

アングルビット

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46784771 品番 12mm
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

曲線の穴、溝が掘れる木工ビットです。
特殊形状の刃で思い通りにザクザク掘れます!
曲線彫りや穴あけ時に、他社製品は逆回転でなければ戻ってきませんが、
アンクルビットは裏刃が付いているため、正転のまま切りくずして戻ってきます。
見えない所でも穴をつなげる事ができます。
木の中をえぐる加工ができます。木の表面をパイプの太さが入るように切削できます。
竹を切ってもまったくササクレが出ません!
人工大理石もらくらく穴あけできます。

用途
普通の木工用ビットとして。溝やトンネルを作る。
曲がった穴を掘る。切断が出来る。
2段彫りで穴の上部を広げる。穴の先端部を広く穴あけする。
材質特殊合金 シャンク径(mm)10(丸軸) 全長(mm)136 刃長(mm)12 回転速度(min-1[r.p.m])(穴あけ)300-1500、(削り)1000〜2500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46784771
2022-11-08
用途:
穴あけ
美容室 風 様 (サービス業)

六角軸と書いてありますが、実際の物はないのを判っていて販売。丸軸が来ました。返品も平日指定の引き取りで不親切。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。サービス改善に努めて参ります。
サイトの誤記も修正致します。

対象商品:
46784787
2017-02-23
用途:
竹の加工
欧秀尺八工房 様

商品写真では6,35mm.六角軸ですが、届いた商品は丸軸で当方のインパクトドライバーには取りつかず、使えません。
問い合わせをしたところ、六角軸はなくなり今後丸軸になるそうですが、商品写真の訂正が必要です。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
画像の修正、検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする