SDS-maxプラスブル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46784857 品番 10125
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。
また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2〜3分研磨すると新品同様に甦ります。
エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。
エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。
先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。

適合機種
【ボッシュ 電動ハンマー】GSH 4/N、GSH 5CE/N、GSH 10C、GSH 11E、GSH 388、GSH 5E
【ボッシュ ハンマードリル】GBH 38/N、GBH5DCE、GBH 5/40DCE、GBH 8/65DCE、GBH 10DC、GBH 11DE、GBH 5-38D、GBH 5-40DE、GBH7DE、GBH 7-45DE、GBH 7-46DE
【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR
【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)
【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C
【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR5001C、HR5211C
【日立 電動ハンマー】H41MA、H45MR、H60MB、H60MRV
【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY
【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E
シャンク径(Φmm)18 全長(mm)280 シャンク形状SDS-max 材質(先端)特殊合金工具鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46784857
2018-12-23
用途:
ハツリ
建設業・工事業

普通cBの解体にわ.食い込み過ぎてささって抜けなくなる

対象商品:
46784857
2016-01-10
用途:
はつり

耐久性もありしっかりとした作りです。

1人が参考にしています
対象商品:
46784857
2014-02-02
用途:
コンクリート2次製品の修正はつりで使用
株式会社昭和良建設 様

ヒルティーに装着しての感想なのですが、くい付きが良く破壊力も付属品より大きく感じます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする