※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト特殊鋼
油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
68
63
68
80
90
100
112
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46785094
品番
SHB-20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。
寸法A(mm)
68
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
22
寸法d(Φmm)
20
寸法d1(Φmm)
35
寸法d2(Φmm)
27.2
寸法d3(Φmm)
38
寸法d4(Φmm)
11
寸法e(mm)
12
寸法f(mm)
4
寸法r(mm)
5
材質
SS400
形状
フランジ
色
黒
呼び寸法
20A
最高使用圧力(MPa)
21
取付ボルト
M10×55(六角ボルト)
注意
※ボルトは付属しておりません。別途お買い求め下さい。