クリスタルシフトノブ

(7件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46785487 品番 100-0302A
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

内装アート系パーツの必需品!
クリスタルカットが艶やかなルックスを演出!

主な適合車種
【口径サイズ 12mm×1.25mm】
<トヨタ> 2t ダイナ、<ダイハツ> 2t デルタ
<三菱ふそう> 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、大型 グレート/スーパーグレート
<日野>2t デュトロ、4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア
【口径サイズ 10mm×1.25mm】
<いすゞ >2t NEWエルフ/超低PM エルフ
<UD>2t コンドル、2t ファインコンドル、大型 ビッグサム、大型 クオン
<日産>2t アトラス
<マツダ>2t タイタン
【口径サイズ 8mm×1.25mm】
<マツダ> コラムシフト車
<ダイハツ> コラムシフト車
<トヨタ> コラムAT車/ゲート式AT車
パープル 全長(mm)300 口径(mm)12×1.25 付属品アダプタ8×1.25(mm)、10×1.25(mm) タイプ
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46785462
2021-01-11
用途:
スーパーグレート
運輸・通信業

サイズと値段デザインで選びました。
取り付けて1週間ですがシフトが楽で満足です

対象商品:
46785462
2021-01-31
用途:
速見牧場 様 (農・林・水産業)

前に購入したのが長すぎて短いのを購入しましたすごく良かったです

対象商品:
46785471
2020-10-25
用途:
軽トラ
速見牧場 様 (農・林・水産業)

大事に使います。欲しかったらまた買います。ありがとうございます

対象商品:
46785462
2020-08-09
用途:
軽トラに取付け!
山形屋 様 (卸売・小売業)

シフトが楽です。見た目も良く、買って良かったです!

対象商品:
46785462
2016-01-27
用途:
軽トラのシフトノブ
サービス業

満足です

2人が参考にしています
対象商品:
46785462
2015-12-12
用途:
運転
運輸・通信業

重心が先で、シフトが楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
46785471
2016-04-01
用途:
社用車に使用
株式会社ふじでん 様

少し長すぎた

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする