曜日別特売
シルバー アルミツールフック HG SAC-TFA SK11 46786101

シルバー アルミツールフック HG SAC-TFA SK11 46786101
シルバー アルミツールフック HG SAC-TFA SK11 46786101

アルミツールフック HG SAC-TFA

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46786101品番シルバー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質アルミニウム質量(g)100適合ベルト幅(mm)50本体寸法(mm)10×110本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)40×80×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46786092
2023-04-14
用途: 舞台施工時
その他業種

引っかける分には問題ありませんが、外す時片手で外すのが難しいです。
内向きにガイドプレート的なものが付いていると使いやすいと思います。

対象商品 : 46786092
2019-10-03
用途: 土木建築
建設業・工事業

ビックリするほど軽いわけじゃないですが、今まで使ってた物に比べると軽く、つかいやすいです。見た感じ丈夫そうですし、1ヶ月ほど使いましたけど今の所問題なく使えてます。

対象商品 : 46786092
2019-06-21
用途: 安くて長寿命
建設業・工事業

10年位使い倒しやっとバネがダメになり壊れました。
最近よく弓の様に曲がったフックがよく出ていますが、この真っ直ぐなフックの形の方が断然工具を脱着しやすいです。
次もこれを買います。

対象商品 : 46786092
2016-09-28
用途: 安全帯に取付
製造業

安全帯に取り付けて使用しています。
色合いもよく、買ってよかったです。

対象商品 : 46786101
2016-12-06
用途: 作業時

今までのものが壊れたので、こちらを購入。難なく使えていますが、ベルト側の金具が心もとない感じはします。

対象商品 : 46786117
2014-04-07
用途: 腰袋につけます

たいへん よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする