サポート裏側に枕などで使用されている低反発ウレタン素材と手袋などで使用されている滑り止め素材を使い、腰のフィット感がアップし重みを軽減。 メッシュ素材を使用しているので通気性を高めムレにくい。 サポートベルト表側に様々な大きさや幅の腰袋・ツールサックを取り付けられるよう、可動式のベルトループと取付簡単なマジックテープ止めのベルトループを使用。 ベルトや腰袋の接触面は滑りにくい加工をしている素材を使用。 カラビナやセーフティコードが取り付けられるD環付き。 可動式ベルト通しで好みの位置に腰袋が取り付けられます。
腰にあたる部分がメッシュになっているのと、滑り止め?みたいなのがついているので良いが、ベルトを入れる際、苦労をした。
腰にフィットしてずり落ちないから作業しやすいです。コストパフォーマンスもいいのでまた購入します。
直ぐに到着しました。使用感は予想以上でした。コストパフォーマンスはかなり高いと思います。
長時間腰袋を装備していると疲れるので使用しました。楽です。
安全専従で工具を腰につけています。確りと腰をサポートしてくれて腰の痛みが無くなりました。
値段の割にとても良いベルトです。腰へのフイット感も良いです。
腰にフィットして今まで一番使いやすい。