SFB-BL(ブラック) フィットサポートベルト SK11 46786171

SFB-BL(ブラック) フィットサポートベルト SK11 46786171 SFB-BL(ブラック) フィットサポートベルト SK11 46786171

フィットサポートベルト

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46786171 品番SFB-BL(ブラック)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

サポート裏側に枕などで使用されている低反発ウレタン素材と手袋などで使用されている滑り止め素材を使い、腰のフィット感がアップし重みを軽減。
メッシュ素材を使用しているので通気性を高めムレにくい。
サポートベルト表側に様々な大きさや幅の腰袋・ツールサックを取り付けられるよう、可動式のベルトループと取付簡単なマジックテープ止めのベルトループを使用。
ベルトや腰袋の接触面は滑りにくい加工をしている素材を使用。
カラビナやセーフティコードが取り付けられるD環付き。
可動式ベルト通しで好みの位置に腰袋が取り付けられます。

ブラック 材質(本体部)1680Dポリエステル、EVA、PVC、EPE、(金具)スチール 質量(g)約383 適合ベルト幅(mm)50 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)800×130×30
注意
※別売りの作業ベルトと合わせてお使いください。
※合成繊維ですので、火気・薬品等に近づけないでください。
※リベット等の金具の変形・ゆるみ及び糸のほつれなど、異常のまま使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46786171
2018-07-16
用途:
腰袋を使う際に使用
株式会社ミカド 様 (建設業・工事業)

腰にあたる部分がメッシュになっているのと、滑り止め?みたいなのがついているので良いが、ベルトを入れる際、苦労をした。

対象商品:
46786171
2017-07-31
用途:
設備工事

腰にフィットしてずり落ちないから作業しやすいです。コストパフォーマンスもいいのでまた購入します。

対象商品:
46786171
2017-06-18
用途:
エアコンクリーニング
サービス業

直ぐに到着しました。使用感は予想以上でした。コストパフォーマンスはかなり高いと思います。

対象商品:
46786187
2017-05-20
用途:
現場に入るとき
エアテクノ北海道 様 (建設業・工事業)

長時間腰袋を装備していると疲れるので使用しました。楽です。

対象商品:
46786187
2017-01-05
用途:
安全専従

安全専従で工具を腰につけています。確りと腰をサポートしてくれて腰の痛みが無くなりました。

対象商品:
46786162
2015-07-30
用途:
工事現場

値段の割にとても良いベルトです。腰へのフイット感も良いです。

対象商品:
46786153
2015-02-23
用途:
鍛冶工事現場で使用

腰にフィットして今まで一番使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする