282 防寒テムレス SHOWA(ショーワグローブ) 46786625 282 防寒テムレス SHOWA(ショーワグローブ) 46786625 282 防寒テムレス SHOWA(ショーワグローブ) 46786625 282 防寒テムレス SHOWA(ショーワグローブ) 46786625 282 防寒テムレス SHOWA(ショーワグローブ) 46786625

防寒テムレス

(155件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード46786625 品番282
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

内側は起毛させたパイルを採用。やわらかい肌触りで保温性に優れています。
-60℃でもひび割れず、やわらかさを保ちます。
従来のオールコート手袋よりも軽く、やわらかいので、疲れにくく長時間の作業にも適しています。
特殊樹脂が汗を外に逃がすので、手袋内部が冷たくなりにくくなっています。
耐洗剤性、防水性に優れています。

材質(表)ナイロン、ポリウレタン 材質(裏)アクリル、ポリウレタン、その他 全長(cm)28 機能防水・耐洗剤・防寒・保温 用途冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業。 サイズLL 質量(g)(片手1枚)65 入数(双)1 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)26.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46786625 282 64389728 282 防寒テムレス SHOWA(ショーワグローブ) 防寒テムレス SHOWA(ショーワグローブ) 1双 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 155
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46786616
2022-01-24
用途:
除雪
製造業

長時間の使用では指先は冷たくなりますが、

短時間であれば有効です。

対象商品:
46786625
2022-01-22
用途:
洗車

冬の洗車の必需品。これを着けてると冷たい水が全然平気で洗車が苦にならない

対象商品:
46786616
2021-10-12
用途:
秋キャンプで使用
その他業種

秋キャンプの炊事場で、洗い物をする時に使いました。
素手では冷たい水でも、全く冷たさを感じません。
予想以上の防寒性です。

サイズですが、私の手袋サイズはSとMの間くらいです。
しかし防寒テムレスのMではキツめ、Lではやや大きめ。
MとLでは「手のひらまわり」に3cmの差があります。
中間の大きさがあると良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
46786634
2021-12-25
用途:
作業場の水洗いなど
電気・ガス・熱供給・水道業

指先の耐久性が最悪です。
1日5時間ほど使用。
指先が変色して針の先ほどの穴が1週間ほどであきました、3セット買って1か月持たないのはコスト的に仕事で使用するのは難しいです。
バスケットボールを片手でつかめるほどのサイズの手で軍手をインナーにして3Lが入ります使用感は暖かいので水に手を入れる作業やホースで水を撒いたりなど水分を使わないものであれば有用だと思います。

対象商品:
46786625
2021-05-17
用途:
スクーター通勤時の防寒

オートバイでの通勤で使用しています。雨が降っても快適で、防寒性能も高いので大変よい買い物となりました。まだ1シーズンしか使っていませんが耐久性も十分だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
46786616
2021-08-15
用途:
厳寒時の作業

冬の厳寒時の作業をするときに使用しています。雪が積もっていても寒くありません。

対象商品:
46786616
2021-06-28
用途:
除雪作業
農・林・水産業

色々な所で性能を謳っているが、それなりと言う所見です。

対象商品:
46786616
2021-03-31
用途:
除雪や冬の軽作業
自動車・二輪車・自転車関連業

毎年買ってます。他のと比べて蒸れにくくても冷たくなりづらいので重宝してます。使い過ぎると中の起毛がダメになり掛けますが、金額も手頃なのでとにかくこれは買いの逸品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする