※着用例

B0502 パームライト手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 46786643 B0502 パームライト手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 46786643 B0502 パームライト手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 46786643 B0502 パームライト手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 46786643 B0502 パームライト手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 46786643 B0502 パームライト手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 46786643

パームライト手袋 10双入

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10双) 注文コード 46786643 品番 B0502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
縫い合せのない13ゲージシームレス編みで、手にフィットし作業性に優れています。
長繊維を採用し、ホコリや糸くずの発生を抑えます。
包装資材を削減した、環境にやさしい業務用パックです。

材質(手袋)ナイロン、ポリエステル、その他/(すべり止め)ポリウレタン 用途機械工業、精密機械工業、自動車関連業、電気電子部品製造業、清掃・サービス業、検品・梱包作業。 トラスコ品番409-2121 サイズS 入数(双)10 機能通気性 全長(cm)21 中指長(cm)7.2 コーティング手の平コート 手のひらまわり(cm)16 ゲージ数13 クラスISO Class6〜7(Fed/STDクラス5000)相当 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46786652
2022-09-20
用途:
軽作業・点検業務
有限会社アスコ通信特機 様

何度目かのリピートです。
水に濡れても滑りません。
汚れたら洗って使っていますが段々コーティングが薄くなりますので最後は草むしりなどに使って終わりです。
最後まで手首のゴムは緩むことなく良好です。

対象商品:
46786643
2020-09-02
用途:
品質管理部門検査時使用

他社の製品に比べ 指先まですっきりしていてごわつきがない。一双あたりは高いが 汚れが付きにくいので 結果的に他社製品と比べ使いやすく長持ちする。品質管理部門では在庫は切らせません。

対象商品:
46786661
2017-03-21
用途:
板金塗装作業時
株式会社太陽モータース  様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

Lサイズにしては少し小さい感じがした。
ボルトやビスなどの取り付けには最適。

対象商品:
46786677
2017-02-11
用途:
水道工事に使っています
ホームセンター中山 様

大きいサイズがあり助かっています
職人は皆さん手が大きです

対象商品:
46786652
2016-04-27
用途:
日曜大工,家庭菜園,機械の分解修理,車の運転時使用する

薄くて手になじむので使用感いい、そして意外と丈夫です。   外のほとんどの作業に使ってます。但し、汚れた場合洗濯しても、汚れが落ちにくいです。

1人が参考にしています
対象商品:
46786677
2015-06-27
用途:
木製パレットの製作。
嶌岡林業 様

チョット作りづらいパレットに、釘打ち機(鉄砲)を使用しての作業、革手を使用していたがすぐ穴が開いてしまう。パームライト手袋は細かいところも良く分かり、しかも長持ちする。

1人が参考にしています
対象商品:
46786661
2014-09-01
用途:
金属プレス作業
有限会社川瀬産業 様

最初は何とか使えますが、手袋が油を吸収しないで手が汚れます。ナイロン系の繊維のためだと思います。
先端部が破れやすい。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする