※食品加工への使用例

Mグリーン ナイスハンドエクストラ薄手 SHOWA(ショーワグローブ) 46786765 Mグリーン ナイスハンドエクストラ薄手 SHOWA(ショーワグローブ) 46786765 Mグリーン ナイスハンドエクストラ薄手 SHOWA(ショーワグローブ) 46786765 Mグリーン ナイスハンドエクストラ薄手 SHOWA(ショーワグローブ) 46786765

ナイスハンドエクストラ薄手

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード46786765 品番Mグリーン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

突刺や摩耗に強いニトリルゴム製の薄手手袋です。
内面は特殊被膜でコーティングし、脱ぎはめしやすいスリップオン加工を施しています。
熱湯消毒ができ、くり返しお使いいただけます。
耐油性に優れているので機械加工などにもお使いいただけます。
食品衛生法適合品です。

用途
食品加工業。
清掃業、サービス業。
軽作業。
一般機械工業。
自動車関連業。
水産、漁業
農業
サイズM 全長(cm)32 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)20.5 材質ニトリルゴム グリーン 厚さ(mm)約0.3 入数(双)1 機能耐油 トラスコ品番409-2236 質量(g)(片手1枚)19.5 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46786765 Mグリーン 52122360 No.138 ニトリルゴム製手袋薄手 SHOWA(ショーワグローブ) ニトリルゴム製手袋薄手 SHOWA(ショーワグローブ) 1双 299 税込329 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46786747
2021-08-27
用途:
食品加工
イクシマ農園 様 (農・林・水産業)

薄手ですが、柔軟性があり滑り止め加工がしてあるので滑りやすいものを持っても確実に掴めます。また、使い捨て手袋と違い耐久性もあります。
下ばき手袋の上からはめてもサイズ通りでピッタリです。

対象商品:
46786774
2020-12-25
用途:
タイヤ交換時のクリーム対策で
TwinEight88 様

余りにも厚い手袋だとゴワゴワ感とエアバルブとかの
細かい作業で物を落とすと言う懸念感が有りまして
このモデルはどうだと思い購入して見ました。
本当に厚さは絶妙に良い感じで作業性もスポイルする
事も無くて丈夫さも手に汗をかいた時も外すのに
巻きながら外せますし破れると言う事も有りません。
追加で購入し予備にして置きたいと思います。

対象商品:
46786747
2019-03-20
用途:
灯油で機械を掃除する用

今まで使用していたニトリル製のゴム手袋が廃番になり、色々な物を試し、この製品に辿り着きました。毎日使うので安価で丈夫な製品だと思います。

対象商品:
46786747
2018-09-28
用途:
食品の加工
鳥ぴん株式会社 様

滑りにくく適度に丈夫です。着脱もスムーズなので気に入っています。
Sサイズで手の小さい人用に購入しています。

対象商品:
46786774
2018-05-24
用途:
塗装作業時
製造業

適度な薄さで指先の感覚良く作業できます。コスパも良いです。

対象商品:
46786765
2016-11-26
用途:
雨天時の農作業
その他業種

インナー手袋の上に重ねて使用するのでワンサイズ上のものを注文したのですが、それでも小さかったらしくインナーなしでちょうどいいサイズだったので、使い込んで伸びるまでちょっと苦労しそうです。

対象商品:
46786774
2014-11-02
用途:
清掃

手にピッタリできにいりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする