パッケージ表面画像

LL ボディフレーム腰用フィット 中山式産業 46786853 LL ボディフレーム腰用フィット 中山式産業 46786853 LL ボディフレーム腰用フィット 中山式産業 46786853

ボディフレーム腰用フィット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46786853 品番 LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

緩すぎず、きつ過ぎない腰用サポーター。
新開発「3Dマルチフィット設計」はベルト中央のスリットと、ゴム伸縮強度を上下に切り替えることで背面部の浮きを抑えます。(登録番号B41X387)
吸湿発熱繊維、調湿機能に優れる機能繊維「旭化成せんいのサーモギア」をベルト本体の内側に採用。ムレずに暖かい着心地を保ちます。
樹脂成型薄型タイプのマジックテープは従来のものとは違い、衣類などに引っ掛かりにくくなっています。
本体は高伸縮1枚タイプの薄型設計となっています。

サイズLL 腰廻り(cm)90〜110 材質ポリエステル、アクリル、キュプラ、ポリウレタン 質量(g)171 幅(cm)18 全長(cm)106 適合部位腰用 アズワン品番8-5466-03 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする