パッケージ表面画像

手首用 ボディフレームサポーター手首用 中山式産業 46786862 手首用 ボディフレームサポーター手首用 中山式産業 46786862

ボディフレームサポーター手首用

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46786862 品番手首用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

テーピングを応用した着圧固定。
ハイゲージの編み立てにより、縦横の伸縮に優れ、通気性に富み、違和感の無い着用が可能です。
独自の着圧テーピングラインで関節を保護し、手首全体をしっかりと固定します。

サイズフリー 左右区別左右兼用 質量(g)41 適合部位手首用 手首周り(cm)13〜20 性別男女兼用
注意
※片手分のみ。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46786862
2024-03-15
用途:
コーキング作業時
有限会社東京佐々木工業 様 (建設業・工事業)

全然だめです。小さすぎる女性でやっと入ったが指先までしびれて使い物にならない。捨てました。レビューみて購入すればよかった

対象商品:
46786862
2022-01-06
用途:
現場作業時
スターテック ファクトリー 様 (製造業)

全然だめです、使っていると親指の所がすごく痛くなります。
手の形にもよるのでしょうが、私には合いませんでした。結局薬局で買い直しました

対象商品:
46786862
2019-09-17
用途:
除草作業・日常家事
その他業種

手首はフィットしますが、手のひらはイマイチです。写真で見た感じより実際届いたものは短く感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
46786862
2019-02-28
用途:
手首をよく使う際着用してます。
株式会社新興螺子 様

中々良い。蒸れも無いし締め付け具合もちょうど良い。

対象商品:
46786862
2020-06-13
用途:
事務仕事で痛めた手に使用しようと購入
その他業種

(個人的感想)とにかくキツイ。小柄な手でもうっ血。装着して数分で手に血が回らず直ぐに外した(外すのも難儀)サポーターとは名ばかりで強制ギブスのようである。安くないので勿体無いことをした。

1人が参考にしています
対象商品:
46786862
2015-12-03
用途:
手首用に

手首を使用する仕事場で使用 サポートされてるように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする