パッケージ表面画像

ひじ用 ボディフレームサポーターひじ用 中山式産業 46786871 ひじ用 ボディフレームサポーターひじ用 中山式産業 46786871

ボディフレームサポーターひじ用

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46786871 品番ひじ用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

テーピングを応用した着圧固定。
ハイゲージの編み立てにより、縦横の伸縮に優れ、通気性に富み、違和感の無い着用が可能です。
独自の着圧テーピングラインで関節を保護し、ひじ全体をしっかりと固定します。

サイズフリー 左右区別左右兼用 性別男女兼用 質量(g)46 適合部位ひじ用 ひじ周り(cm)22〜30
注意
※片手分のみ。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-16
用途:
肘が痛いときのテニス
製造業

しめつけがけっこう強いですが、このくらいがよいのかもしれません。つけていると痛みが軽減しますが、すぐ外したくなります。だんだんゴムがこなれてくるとよいのかもしれません

対象商品:
46786871
2020-02-23
用途:
歩行用

歩行の補助に付けています
万が一転んでもこれで助かります

対象商品:
46786871
2019-05-30
用途:
肘の痛みに。
卸売・小売業

季節の変わり目で肘の違和感があり使用しました。
1週間くらいで楽になりました。

対象商品:
46786871
2018-08-22
用途:
運動時
医療・福祉・介護関連業

ややきつめでしたが、肘の痛さを軽減してくれてゴルフが出来ました。蒸れもなく、いいです。

対象商品:
46786871
2018-04-14
用途:
腕を使う作業全般に
製造業

再購入です。安価ではありますが、効果はとても良かったのでリピートしました。8ヶ月前に購入したものについては未だ健在。耐久性も優れているようです。毎日使うものですから、複数あると便利です。
流石、中山式産業製。快癒器も愛用してます

1人が参考にしています
対象商品:
46786871
2017-08-25
用途:
腕を使う全般的な事、宅配業など
製造業

少しきついかと最初は思いましたが、とてもいい具合に肘にフイットしています。
今までゴルフ肘(ゴルフはしません)で痛みが止まらず、色々なサポーターを試して来ましたが、痛みは改善しませんでした。
こちらの商品を試したところ適度な締め付けで、痛みが軽減しました。
装着はかなりキツ目ですが、手の甲の血管が浮き出ることも無く、やっと念願のサポーターに出会えて良かったと思っています。

対象商品:
46786871
2015-07-02
用途:
スポーツ(剣道)
福井歯科医院 様

1年前に肘に痛みが出て整形外科で「テニス肘」と診断され特に治療もされず痛いのを我慢して剣道していましたが、このサポーターをして手首にテーピングしたらかなり楽になり、稽古後も楽でした。
手首用も発売してほしいです。

2015-05-25
用途:
スポーツ
福井歯科医院 様

男女兼用 フリーサイズと不安でしたが、装着感に問題なく、1年我慢していたテニス肘の痛みが軽減してプレー出来た。

洗い替えと他の部位用に買います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする