曜日別特売
LL ボディフレーム腰用ハード 中山式産業 46787011

パッケージ表面画像

LL ボディフレーム腰用ハード 中山式産業 46787011
LL ボディフレーム腰用ハード 中山式産業 46787011
LL ボディフレーム腰用ハード 中山式産業 46787011

ボディフレーム腰用ハード

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
腰廻り(cm)90~110
内容量1個注文コード46787011品番LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

腰部をがっちり固定する腰用コルセット。
前部・後部のナイロンメッシュと2本の弾性ボーンで腰部を保護固定します。
また動滑車の原理を応用し、小さな力でもしっかりと締め付け、固定する事ができます。
樹脂成型薄型マジックテープと16cm幅スリム設計で日常的に着用しやすいスタイルです。
補助ベルトにマジックテープを仮止めでき、装着時の遊びをなくします。
メーカー独自のローカウント630D/20フィラメントメッシュ織りで、通気性と安定性を向上させた通気性抜群のメッシュベルトです。

サイズLL腰廻り(cm)90~110材質(本体)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン/(ボーン)ポリエチレン/(バックル)ポリアセタール質量(g)227幅(cm)16全長(cm)115適合部位腰用性別男女兼用医療・介護用品セレクション22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46787002
2023-09-21
用途: 仕事

腰が痛いので コルセットは 欠かせません
幅が狭いのでいい感じです
沢山持ってますが これは良い方です

対象商品 : 46787011
2021-03-19
用途: 作業時

最近腰に違和感があったので予防で購入。作業中でもそんなに気にならないですし、2段階で締め付け調整できるので苦しくはないです。今は作業中付けていないと不安になるくらいです。

1が参考にしています
対象商品 : 46786993
2020-10-06
用途: 腰痛再発防止
自動車・二輪車・自転車関連業

毎日装着しています。平面ファスナーも他社より耐久性高い。
365日装着でベルト部がしわになります。
年一回購入必要。2本目です。

4が参考にしています
対象商品 : 46786993
2019-06-10
用途: 土木作業
株式会社松運輸

通気性も良くて体型に合わせて調整出来るのがよいです。

対象商品 : 46787002
2018-12-13
用途: パイプやセメント等の重たいものを継続して持つとき。
有限会社マルマ商店

写真で見たものより幅が狭く腰全体を覆ってくれないのが難点でした。物はしっかりとしていて良いと思うのですが、自分にはもう少し幅の広いものがよかったです。

3が参考にしています
対象商品 : 46787002
2018-10-29
用途: ゴルフ
農・林・水産業

バックの高さが、高すぎず、薄すぎずで良い。
装着感も問題ないです。

2017-05-24
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

腰痛もちなので現場の作業時に使用しています。すごくフィットして腰の保護に最高です。通気性もよくむれもないです。

1が参考にしています
対象商品 : 46786993
2017-05-18
用途: 介護作業時
医療・福祉・介護関連業

軽くて蒸れません。しっかり巻けていれば大丈夫ですが、動きが激しい時など、上にすれてくることがある。そんな時は巻き直すのが少し面倒臭い。上背がある人にとってはもう少し背中部分をサポートしてくれると有り難い。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする