アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
TPX テクノボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46788402
品番
250ML
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥718
販売価格(税別)
¥
653
バスケットに入れる
耐熱性・耐薬品性・透明性に優れています。
オートクレーブ可能です。
容量(mL)
250
口内径×本体外径×高さ(蓋付高さ)(mm)
33.0×62.0×125.5(129.0)
材質(本体)
TPX(R)(ポリメチルペンテン)
タイプ
広口
使用温度範囲(℃)
20〜125℃(本体のみは160℃)
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)
シリコン
アズワン品番
4-5635-12
注意
※目盛は付いておりません。
※オートクレーブにかける際は蓋を外してください。