※着用例

- 耐油手袋 左手のみ モノタロウ 46788436 - 耐油手袋 左手のみ モノタロウ 46788436 - 耐油手袋 左手のみ モノタロウ 46788436

耐油手袋 左手のみ

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2枚) 注文コード 46788436 品番 -
販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

左手のみ2枚になります。
耐油性に優れます。
油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。
魚油にも強く水産関係に適応します。
抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。

サイズL 全長(cm)25.0±1.0 中指長(cm)8.0±0.5 手のひらまわり(cm)23.0±1.0 材質(表面)塩化ビニール(非フタル酸系エステル可塑剤入り)、(裏面)綿100% 厚さ(mm)1.4±0.1 入数(双)2 機能耐油・抗菌防臭 用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド セット内容左手2枚 質量(g)138±15 入数(枚)2 左右区別左手 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたらご使用をお止めください。
※ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものに触れないでください。
※薬品(酸、アルカリ)や溶剤(ガソリン、ベンジン等)によっては浸透しますので、このような薬品、溶剤にはご使用にならないでください。
※電気作業には、感電のおそれがありますのでご使用にならないでください。
※刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意ください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管は直射日光を避けて保管してください。
※素材の特性上、素材特有の匂いがあります。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46788445
2024-01-05
用途:
製品洗浄時に使用

左手ばかり消耗し、右手手袋が余ってくるので左手のみがあると無駄なく大変助かります。

対象商品:
46788436
2021-12-08
用途:
塗油作業時、汚物廃棄処理時

「左手のみ」という販売形態が良いです。
左手は鉄製の完成部品を持って、右手は刷毛を持って作業する関係で、左手のみ消費します。
ただ、意外に短い使用期間で硬化してしまい着脱が困難になることから、暫定的に甲部分をカッターで裁断してもう少し使用しているのが現状です。そのころには内部に悪臭も発生し始めることから替え時なのでしょうけれども、もう少し使えても良いように思います。

対象商品:
46788445
2020-05-07
用途:
トラクターのオイル交換時
吉村太農園 様 (農・林・水産業)

商品はいいのですが、販売単位がなぜ左右一対のセットではないのでしょうか?左2枚と右2枚が別売りで写真と違っています。スマホで注文すると間違う可能性があります。販売単位のご検討をされたほうがよろしいのではないでしょうか。商品的には満足です。

対象商品:
46788436
2020-01-24
用途:
漁業 ウニのから割り作業

特殊作業の為、左だけ傷むのでこの商品は有難いです。
値段もお手頃で助かりました。

対象商品:
46788445
2020-01-23
用途:
オイル交換等

かたほうずつ購入できるのがよかったです。
せっとだと余分なもの

対象商品:
46788445
2019-10-14
用途:
洗浄
日本アイボリー株式会社 様

片方だけの販売があるのはとても良いです。使う人の立場に立っていると思いました。

対象商品:
46788436
2021-06-20
用途:
庭の手入れに
強右衛門商店 様 (卸売・小売業)

左手しか使えない障害者なので、いままでショーワグローブを買っていたのですが右手が余るので左手だけの商品に巡り合えました。

1人が参考にしています
対象商品:
46788427
2018-07-24
用途:
自転車の清掃時に使ってます。

趣味の自転車を洗う時に使っています。耐油性で、丈夫なもので安いやつ。
自分の手のサイズにもちょうどよく作業しやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする