※着用例

- 耐油手袋 右手のみ モノタロウ 46788472 - 耐油手袋 右手のみ モノタロウ 46788472 - 耐油手袋 右手のみ モノタロウ 46788472

耐油手袋 右手のみ

(30件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2枚) 注文コード 46788472 品番 -
販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

右手のみ2枚になります。
耐油性に優れます。
油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。
魚油にも強く水産関係に適応します。
抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。

サイズLL 全長(cm)26.0±1.0 中指長(cm)8.0±0.5 手のひらまわり(cm)24.5±1.0 材質(表面)塩化ビニール(非フタル酸系エステル可塑剤入り)、(裏面)綿100% 厚さ(mm)1.4±0.1 機能耐油・抗菌防臭 用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド セット内容右手2枚 質量(g)145±15 入数(枚)2 左右区別右手 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたらご使用をお止めください。
※ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものに触れないでください。
※薬品(酸、アルカリ)や溶剤(ガソリン、ベンジン等)によっては浸透しますので、このような薬品、溶剤にはご使用にならないでください。
※電気作業には、感電のおそれがありますのでご使用にならないでください。
※刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意ください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管は直射日光を避けて保管してください。
※素材の特性上、素材特有の匂いがあります。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46788463
2026-01-26
用途:
餌ならし
三野養鶏 様 (農・林・水産業)

柔らかくて、物も掴みやすく、使いやすい。左手はいらないのでエコ

対象商品:
46788472
2025-03-29
用途:
印刷インキ洗浄
株式会社育栄堂 様

少し硬いけど破れにくいので長持ちします。
右手だけが経済的で助かります。

対象商品:
46788454
2024-02-03
用途:
印刷物の折り加工時の機械についたインクの清掃
有限会社 山口紙工所 様

手荒れ防止のため、使用しています。右手しか使わないので、とても重宝しています。

対象商品:
46788463
2023-06-14
用途:
魚加工

片方だけ穴が開くことが多く、このような取り揃えがみつかり、とても助かりました。他の種類のゴム手袋でも右だけ、左だけ、の仕様が増えると嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
46788472
2023-04-20
用途:
トラックの冬の洗車やオイル交換などに使用してます!
藤本商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても重宝しますが、オイル交換が何回かやると硬くなってしまうので、残念ですが利き手だけで販売しているので、とても嬉しいです。

対象商品:
46788463
2023-02-03
用途:
機械清掃
有限会社井上印刷所 様

インキふき取り清掃に使用しています。
右手のみなので助かっています。

対象商品:
46788463
2023-08-21
用途:
クリーニング
サービス業

右手だけ切れるので注文してみました。いつも使っているのと変わらなくて良かったです

対象商品:
46788454
2022-10-16
用途:
オイル管理用
株式会社サトー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ほとんど右しか使用しないので大変確かります、コスト的にもセットで購入しなくてもよいので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする