ハイブリッド車専用マニホールドゲージ 2バルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46807765 品番CP-MG-222H
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
種別2バルブ方式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×175×55 安全弁(自動復帰式異常圧力/PAT.PEND)1.5MPa以上 危険物の類別非危険物 低圧連成計(MPa)1.2 高圧連成計(MPa)3.5 色(つまみ部)(低圧バルブ)黄、(高圧バルブ)赤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする