曜日別特売
100156 ダイヤモンドドライカップ Xタイプ Three Hand 46808386

100156 ダイヤモンドドライカップ Xタイプ Three Hand 46808386
100156 ダイヤモンドドライカップ Xタイプ Three Hand 46808386
100156 ダイヤモンドドライカップ Xタイプ Three Hand 46808386

ダイヤモンドドライカップ Xタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
内容量1枚注文コード46808386品番100156
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

広い面積の面取り・研削加工に!
荒・中研削用

用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に外径(Φmm)100穴径(Φmm)20付属品15mmブッシュ仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプXタイプ適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46808395
2020-02-26
用途: 床、土間の研磨
建設業・工事業

もう一つのカップと一緒に購入しましたが、こちらもよかったです!

1が参考にしています
対象商品 : 46808386
2018-05-06
用途: コンクリートの面取り作業
松岡左官工業

コンクリートに負けないほど硬質
で仕事がはかどりました。

1が参考にしています
対象商品 : 46808386
2013-07-13
用途: コンクリートの研磨作業。

軽量で釘や石なども切れ、とても良い商品です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする