Three Hand
ダイヤモンドホイール ゼブラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
46808526
品番
100196
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
スリット効果で研磨クズを効率よく排出
用途
刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他
外径(Φmm)
100
ダイヤ層厚さ(mm)
1.0±0.1
穴径(Φmm)
20
付属品
15mmブッシュ
仕様
両面
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプ
ゼブラタイプ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
ダイヤ層幅(mm)
22