100186 ダイヤモンドホイール チタン ゼブラ Jupiter 46808535

ダイヤモンドホイール チタン ゼブラ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード46808535品番100186
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現
ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能
研磨に最適なダイヤモンドを使用

用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他外径(Φmm)100ダイヤ層厚さ(mm)1.0±0.1穴径(Φmm)20付属品15mmブッシュ仕様両面材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプゼブラタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000ダイヤ層幅(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46808535
2021-02-03
用途: 草刈機の刃の目立てや、金属の切断に使用。
高橋ファーム農・林・水産業

主に、草刈機の目立てに使用しております。耐久性はもう一つかな?と思っておりましたが以外に長持ちしており喜んでおります。

対象商品 : 46808535
2020-09-16
用途: 草刈り機のチップソーの研磨
農・林・水産業

とても良い製品です、他社の製品は目の粗さの表示がありますので、この製品でも採用されてみてはどうですか?

対象商品 : 46808535
2020-07-17
用途: 金属研磨

良く研磨出来ます、安価で使いやすい、またお願いします、

対象商品 : 46808535
2019-06-10
用途: 草刈り機のチップソーの研磨
医療・福祉・介護関連業

使い始めの最初は良く研げる感じはしますが、チップソー一枚研ぎあげる頃には、研ぎ味が悪く感じます。

対象商品 : 46808535
2016-02-26
用途: 作業用の刃先研磨
焼肉たじま

価格の割に研磨が十分できますね。再度購入予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする