※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FM-0-1AB モール テープ付 フソー化成 46808842 FM-0-1AB モール テープ付 フソー化成 46808842

モール テープ付

(18件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46808842 品番 FM-0-1AB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

配線のカバーに最適。

材質ABS樹脂 タイプ0号 長さ(mm)1000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46808912
2022-10-28
用途:
室内配線用
サービス業

作業日程に間に合わないと思っていましたが、発送が早くて助かりました。
粘着も強く変形せず使う事が出来ました。

対象商品:
46808912
2022-03-04
用途:
メンテナンス
製造業

問題なく使用出来ました、また機会が有れば購入したいです。

対象商品:
46808885
2020-10-30
用途:
室内配線
医療・福祉・介護関連業

両面テープ付きで簡単配線を隠すことが出来、見た目もスッキリとし、後付けの配線工事に重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
46808912
2024-11-13
用途:
音響ケーブルの引き回し
株式会社ナッツプランニング 様

現場施工の前に、製品に着いているバーコードシールを剥がす手間がかかり、25本を丁寧に剥がすのに30分以上時間のロスをしました。

紙のシールであるがために、剥がし残りや糊のこりもあり、施工後にエタノールなどでさらに拭き取る作業を強いられました。

2人が参考にしています
対象商品:
46808885
2019-06-13
用途:
配線隠し
その他業種

VVFケーブル1.6mmの化粧に使用。大きすぎずサイズも良好でした。

対象商品:
46808982
2019-05-15
用途:
LAN、アンテナ同軸、映像線等の通線

多少価格は張るが十分納得できる。
・ 表示ラベルがラップ包みなので、容易に剥がせた。
(ラップの巻き終わりを捩ってくれていたら、尚良かった。)
・ 両面テープの強度が強く厚めなので、多少荒れた面にも使えた。
・ モール内に切子が無く現場を汚さなかった。
(事務所で良く見る茶色の幅木と色味が良く合った。)

対象商品:
46808833
2022-11-13
用途:
食器棚の電源コードを天井に
株式会社川田商会 協栄自工 様

3回注文しましたが、壁には問題なく使えていますが、天井には駄目ですね。
クロスを張り替えて汚れは無いのに、数日で垂れ下がってきて、最後に落下。
貼り直してもまた落ちました。
もっと粘着の良いテープが付いた物を探します。

2人が参考にしています
対象商品:
46808876
2018-11-14
用途:
会社オフィス配線時

今回購入した1号であれば、家庭用の電源ケーブルなら2〜3本収まります。
配線が収まりスッキリとした室内になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする