※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モール曲がり

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46809025 品番 FML-0C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64
販売価格(税別)
58
寸法A(mm)6.5 寸法B(mm)13 寸法C(mm)33 寸法D(mm)33 タイプ0号 形状曲がり チョコ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46809077
2024-02-20
用途:
インターホンの配線
不動産業

モールを上手く加工しさえすれば必要不可欠なものではないが、使えば手軽に見栄え良く施工できて便利だ。

対象商品:
46809034
2022-05-14
用途:
エアコン配線コードのカバー
教育・研究機関

新しく窓用エアコンを設置しましたが、電源は業者が旧天井埋め込みエアコンから約12m延長して取りました。設置終了後コードが天井から垂れている状況だったので、モールを12枚張り、段差のある部分で本品を使用しましたが、きっちりきれいに張れました。

対象商品:
46809034
2016-06-09
用途:
LAN配線に使用

LAN配線に使用しています。他のフソー化成のモール部材と組み合わせて使用しています。複数個購入すると1個ずつビニール袋に入っているので面倒です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする