FMD-0B モール出隅 フソー化成 46809165

FMD-0B モール出隅 フソー化成 46809165
FMD-0B モール出隅 フソー化成 46809165

モール出隅

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ0号
内容量1個注文コード46809165品番FMD-0B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥77
販売価格(税別)
70
寸法A(mm)7.5寸法B(mm)15.1寸法C(mm)30寸法D(mm)30タイプ0号形状出隅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46809235
2022-03-04
用途: メンテナンス
製造業

問題なく使用出来ました、また機会が有れば購入したいです。

対象商品 : 46809192
2016-06-09
用途: LAN配線

LAN配線に使用しています。フソー化成の他のモールと組み合わせて使用しています。複数個購入すると1個ずつビニール袋に入っているのでちょっと面倒ですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする