※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モール出隅

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46809183 品番 FMD-0C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥77
販売価格(税別)
70
寸法A(mm)7.5 寸法B(mm)15.1 寸法C(mm)30 寸法D(mm)30 タイプ0号 チョコ 形状出隅

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46809235
2022-03-04
用途:
メンテナンス
製造業

問題なく使用出来ました、また機会が有れば購入したいです。

対象商品:
46809192
2016-06-09
用途:
LAN配線

LAN配線に使用しています。フソー化成の他のモールと組み合わせて使用しています。複数個購入すると1個ずつビニール袋に入っているのでちょっと面倒ですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする