モール入隅

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46809357 品番 FMI-1W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86
販売価格(税別)
78
タイプ1号 寸法A(mm)11 寸法B(mm)18 寸法C(mm)30 寸法D(mm)30 形状入隅

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46809463
2023-06-21
用途:
事務所の配線

事務所の配線をするのに部屋の角を通るので買いました。でも真っ直ぐのパーツとピタッと合わなくて、少し浮いてしまいます。

1人が参考にしています
対象商品:
46809357
2022-05-14
用途:
エアコン配線コードのカバー
教育・研究機関

新しく窓用エアコンを設置しましたが、電源は業者が旧天井埋め込みエアコンから約12m延長して取りました。設置終了後コードが天井から垂れている状況だったので、モールを12枚張り、壁の角部分で本品を使用しましたが、きっちりきれいに張れました。

対象商品:
46809427
2016-03-29
用途:
アンテナケーブルの取り回し
その他業種

モールのコーナー処理に使いました。モールサイズとの選定がわかりずらかったですがきちんと取り付けできました。

対象商品:
46809357
2016-06-09
用途:
LAN配線に使用
合資会社三光情報サービス 様

LAN配線に使用しています。他のフソー化成のモール部材と使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする