※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モールエンド

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46809655 品番 FME-0M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
タイプ0号 寸法A(mm)7.5 寸法B(mm)15.1 寸法C(mm)35 ミルキー 形状エンド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46809707
2022-11-18
用途:
配線取り回し

ホームセンターで探していたのですがサイズ、形状が揃って無く欲しい物が見つからなかったので、ネットで探していた所、こちらで揃える事ができました。価格もお手頃になっていて満足です。

対象商品:
46809716
2015-09-08
用途:
配線モールのエンドキャップとして

部品が届いて開梱して唖然とした。日に焼けて変色している!!
変色した製品を平気で出荷している担当者の気持ちがわからない!!
倉庫での保管方法にも問題があるのでは?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする