コンセントスイッチボックス1ヶ用

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46809804 品番 FCB-1BE
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1〜3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。

ベージュ 規格1ヶ用 適合モール/1〜3号 タイプ1ヶ用 側面ノック数12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
交換作業

スイッチを壊してしまって、検索していたらなんとこの部品が有ったので購入取り付けも簡単です。わからない工程はユーチュブで見れます。

対象商品:
46809795
2024-08-31
用途:
ガレージの電源
自動車・二輪車・自転車関連業

当たり前でしょうけど、パナソニックのコンセントやコンセントカバーがピッタリ装着出来ました。この当たり前こそが素晴らしい。

対象商品:
46809795
2023-07-21
用途:
試作プレートの組み込み
卸売・小売業

スイッチボックスに取り付ける試作プレート用に購入しました。欲しいものがすぐに見つかり助かりました。

対象商品:
46809795
2021-11-27
用途:
電気工事時
長居電気有限会社 様

値段も手ごろで工事もしやすく
キレイな白色で見た目も綺麗になり
お客様にも満足いただけました。

対象商品:
46809795
2017-10-31
用途:
露出コンセント

綺麗な「白」で見栄えも良く、安くていい商品です。
Panasonicと比べても遜色はないと思います。

対象商品:
46809795
2017-03-10
用途:
露出スイッチ取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

モールを取り付けるためにノックが付いているので
他製品よりもきれいに仕上げることができました。

対象商品:
46809795
2017-02-28
用途:
家電のコンセント用
サービス業

配線を出す穴は、2ヶ所あり取り外し位置が選択できて、スムースに配線ができました。

対象商品:
46809795
2017-02-10
用途:
屋内化粧カバー使用時
山内 電工 様

昨日 早速使用させていただきました。安価で問題なく これからも注文させていただきたいと思う お勧めの品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする