コンセントスイッチボックス2ヶ用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46809822 品番 FCB-2BE
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1〜3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。

ベージュ 規格2ヶ用 適合モール/1〜3号 タイプ2ヶ用 側面ノック数16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46809813
2021-03-24
用途:
ガレージの電源用
自動車・二輪車・自転車関連業

色々穴が開いているので、剛性が足りない感じがしましたが、vvf2.6とvvf2.0を通して
ゴリゴリやっても壊れませんでした。値段が安いので、次も購入したいと思います。

対象商品:
46809813
2019-11-14
用途:
増設コンセントとして
株式会社 トータルプランナー 様 (サービス業)

価格も安く・品質も良く・届くのも早くて、大満足です。

対象商品:
46809813
2016-12-03
用途:
配線工事
サービス業

配線をする取り外し可能な箇所が付いていて選択できるのは、素晴らしく、便利でした。ペンチ等で、折らなくてもよいのはすばらしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする