FM-2-1CO クロスモール フソー化成 46810127

FM-2-1CO クロスモール フソー化成 46810127
FM-2-1CO クロスモール フソー化成 46810127

クロスモール

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
織物
タイプ2号
内容量1本注文コード46810127品番FM-2-1CO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

配線のカバーに最適。

織物タイプ2号長さ(mm)1000仕様壁紙風、テープ付
注意
実際の商品は、若干茶色の混じった色合いとなります。
また、ロットにより茶色の色合いが濃い場合もございますが、仕様となりますのでご注意願います。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
全国数量2以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 配線コードの保護目隠し
不動産業

クロスとほぼ同じ柄だったので目立たず綺麗に仕上がりました。設置も簡単ですしおすすめです。

対象商品 : 46810127
2022-06-21
用途: テレビの配線隠しに使用
スミヨシ化成株式会社製造業

クロスの端に配線を走らせたかったことから、類似のモールを探していました。
若干の色差は有ったもののきれいに収まり満足しています。

対象商品 : 46810102
2020-03-02
用途: 延長コードを通す時
製造業

テープがしっかり貼り付いてくれて、少し曲がったコードを通しても剥がれずに使えた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする