クロスコーナーモール

(2件のレビュー)
10日以内出荷 特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46810251 品番FCM-1CI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。
違和感の少ないスッキリ施工。

石目 長さ(mm)1000

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46810251
2021-05-17
用途:
壁沿いのPCコード整理
医療・福祉・介護関連業

壁紙の張替に伴い、散乱したコードを束ねるために購入しました。壁紙のデザインにマッチして違和感のない仕上がりに満足しています。

1人が参考にしています
2019-05-20
用途:
配線工事
建設業・工事業

コーナーモールを探していたので助かりました。クロスの種類がもう少しあれば良いなぁと思ったのと、長さが1.8mくらいほしい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする