FPMC-0L 木目プロテクターコーナーパーツ フソー化成 46810565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木目プロテクターコーナーパーツ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ライト
タイプ0号
内容量1個注文コード46810565品番FPMC-0L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

1パーツで4通りの使い道(L型コーナー、T型コーナー、十字コーナー、端末)が可能。

厚さ(mm)10外寸法(mm)40×40ライトタイプ0号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46810574
2021-12-11
用途: L字コーナーに使用
サービス業

L字、T字、十字、エンドと使い分けが出来て大変便利です。一つ難点は被せる蓋が外れやすいこと。もうちょっとしっかりと土台の下部パーツと接合して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする